Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10W-G18-9
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10W-G18-9
Rubix:504833
Valmistaja:566589
EAN:4052568214395

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10W-G18-9 - 566589 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10W-G18-9 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 336,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
122,03 € ET
/ kpl
153,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä