Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-2-R5C2-C-6
VABF function element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-2-R5C2-C-6
Rubix:502355
Valmistaja:555779
EAN:4052568200039
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S2-2-R5C2-C-6 - 555779 - FESTO
regulator plate VABF-S2-2-R5C2-C-6 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 and 4 rev., Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S2-2-R5C2-C-6 Construction width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Pneumatic height cascading=Pressure regulator for 2 and 4 rev., Regulator function=(* constant output pressure, * with secondary exhaust)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
508,43 € ET
/ kpl
638,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä