Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14S-G14-7

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-14S-G14-7
Rubix:504855
Valmistaja:566623
EAN:4052568214548
VABM-L1-14S-G14-7 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14S-G14-7 - 566623 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-14S-G14-7 Grid dimension=16 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-14S-G14-7 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino339,4 g
Tyyppiconnection strip for vuvg
115,43 € ET
/ kpl
144,86 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä