Läpi reikäkonehana, jossa kiertynyt kierre GISS Cutline 832150
Metric tap with alternate threads - hss
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:832150
Rubix:6343401
EAN:3660338049927


Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Lanka | 1.75 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 832150 MACHINE TAP METRIC COARSE - WITH ALTERNATING THREADS - HSS M12X175
HSS metric tap with alternate threads
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Lanka | 1.75 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Toleranssi | 6h |
| Kierteen pituus | 22 mm |
| Din-standardi | din 376 |
| materiaali | valurauta |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
22,82 € ET
/ kpl
28,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä