Suodattaa Festo LFMA-D-MINI-DA

Micro Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFMA-D-MINI-DA
Rubix:496371
Valmistaja:532837
EAN:4052568086336
LFMA-D-MINI-DA Micro filter

Tekninen yhteenveto

Suodatinyksikkö0.01 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ultrafinfilter, LFMA-D-MINI-DA - 532837 - FESTO


Micro Filter LFMA-D-MINI-DA Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, manual Condensate drain. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino422,5 g
Suodatinyksikkö0.01 µm
Tyyppimicrofilter lfma-d-mini-da 532837
materiaalidie-cast zinc (body); polycarbonate (bowl); borosilicate fiber (filter element)
Tilavuusvirta1110 l/min
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
yhteyssub-basis
182,39 € ET
/ kpl
228,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä