Viitteet
Festo:DGST-16-50-PA
Rubix:6402116
Valmistaja:8085134
EAN:4052568450229

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 16 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGST-16-50-PA - 8085134 - FESTO
Vahvuudet
•Compact mini slide
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Applikaatiot
Electronics and Light Assembly;Machine Building;Handling Technology
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 16 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 16 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
536,61 € ET
/ kpl
673,45 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä