Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSN1W-230AC-OD

MSN1W solenoid coil

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MSN1W-230AC-OD
Rubix:484496
Valmistaja:123062
EAN:4052568023539
MSN1W-230AC-OD Solenoid coil

Tekninen yhteenveto

Tyyppisolenoid coil w/o explosion protection
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MSN1W-230AC-OD - 123062 - FESTO


Solenoid coil MSN1W-230AC-OD For AC voltage, without plug socket. Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Power factor cos {phi}=0,7, Characteristic coil data=(* 230 V AC: 50 Hz, pick-up power 7.5 VA, holding power 5 VA, * 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)49x30x30 mm
Toimituksen paino87 g
Tyyppisolenoid coil w/o explosion protection
15,25 € ET
/ kpl
19,14 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä