Pikaliitin Festo NPQM-LFK-G18-Q4-P10

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-LFK-G18-Q4-P10
Rubix:503234
Valmistaja:558837
EAN:4052568055691
NPQM-LFK-G18-Q4-P10 Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass;nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : NPQM-LFK-G18-Q4-P10


Multiple Distributor NPQM-LFK-G18-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino39,54 g
materiaalibrass;nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/8
Profiilinpqm
Liitäntä 24
110,00 € ET
/ 10 kpl
138,05 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä