Viitteet
Festo:CN-1/8-PK-4
Rubix:483186
Valmistaja:11945
EAN:4052568021238

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Rak påstickskoppling, CN-1/8-PK-4 - 11945 - FESTO
Barbed fitting CN-1/8-PK-4 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3,12 g |
|---|---|
| materiaali | aluminium |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,20 € ET
/ 10 kpl
30,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä