Viitteet
Festo:QSLV6-G3/8-8
Rubix:491589
Valmistaja:186258
EAN:4052568040604

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV6-G3/8-8 - 186258 - FESTO
Multiple Distributor QSLV6-G3/8-8 6-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 84,5 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
16,73 € ET
/ kpl
21,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä