Viitteet
Festo:QS-V0-G3/8-8
Rubix:491651
Valmistaja:186320
EAN:4052568041069

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QS-V0-G3/8-8 - 186320 - FESTO
Push-in fitting QS-V0-G3/8-8 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 24,45 g |
|---|---|
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
90,20 € ET
/ 10 kpl
113,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä