Pikaliitin Festo QST3-G1/4-8-6

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QST3-G1/4-8-6
Rubix:491549
Valmistaja:186218
EAN:4052568040222
QST3-G1/4-8-6 Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QST3-G1/4-8-6 - 186218 - FESTO


Multiple Distributor QST3-G1/4-8-6 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=3,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino41,08 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 28
9,14 € ET
/ kpl
11,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä