Viitteet
Festo:QSC-16H
Rubix:486159
Valmistaja:153272
EAN:4052568033446

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSC-16H - 153272 - FESTO
Blanking plug QSC-16H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=1, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 6,66 g |
|---|---|
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 16 mm |
| Profiili | qsc |
| Liitäntä 2 | 16 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1,28 € ET
/ kpl
1,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä