Viitteet
Festo:QSYTF-G1/4-8
Rubix:491545
Valmistaja:186214
EAN:4052568040185

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSYTF-G1/4-8 - 186214 - FESTO
Multiple Distributor QSYTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 49,98 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,20 € ET
/ kpl
10,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä