Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAV-3/8-2C-ISO
NAV Sub-base
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NAV-3/8-2C-ISO
Rubix:483130
Valmistaja:11305
EAN:4052568009090

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, NAV-3/8-2C-ISO - 11305 - FESTO
Manifold sub-base NAV-3/8-2C-ISO With port pattern as per DIN ISO 5599/1, for manifold assembly, Connections underneath. Conforms to standard=ISO 5599-1, Authorisation=UL - Recognized (OL), Product weight=400 g, Auxiliary pilot Air port 12/14=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G3/8
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 136x57x45 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 398 g |
| Tyyppi | manifold sub-base according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,27 € ET
/ kpl
44,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä