Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VMPA1-B8-R2-M5-06

Regulator plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA1-B8-R2-M5-06
Rubix:504478
Valmistaja:564912
EAN:4052568211936
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppicontrol plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VMPA1-B8-R2-M5-06 - 564912 - FESTO


regulator plate VMPA1-B8-R2-M5-06 Width=10,5 mm, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure regulation range=2 - 5 bar
Regulator plate VMPA1-B8-R2-M5-06 564912

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppicontrol plate
168,88 € ET
/ kpl
211,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä