Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSSD-E

Plug socket MSSD

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MSSD-E
Rubix:483352
Valmistaja:14098
EAN:4052568021702
MSSD-E Plug socket

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, MSSD-E - 14098 - FESTO


Plug socket MSSD-E For solenoid coils and valves, port pattern for JMEH, MEH and MOEH valves. Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 300 V, Acceptable current load at 40°C=6 A, Degree of contamination=3

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)57x32x32 mm
Toimituksen paino11,57 g
Tyyppimssd
4,82 € ET
/ kpl
6,05 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä