Viitteet
Festo:HGPP-20-A-G2
Rubix:491915
Valmistaja:187875
EAN:4052568148348

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-20-A-G2 - 187875 - FESTO
Parallel gripper HGPP-20-A-G2 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when closing...-G2. Size=20, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 750 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 7.5 mm |
| Pakottaa | 340 N |
| Sylinterin halkaisija | 20 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 402,97 € ET
/ kpl
1 760,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä