Viitteet
Festo:HGPM-12-EZ-G9
Rubix:494722
Valmistaja:197570
EAN:4052568160678

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPM-12-EZ-G9 - 197570 - FESTO
Parallel gripper HGPM-12-EZ-G9 Direct flange Mounting with screws Locating pins are used for centring. Size=12, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm, Number of gripper fingers=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 162 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 3 mm |
| Pakottaa | 30 N |
| Sylinterin halkaisija | 12 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
427,52 € ET
/ kpl
536,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä