Puristussylinteri Festo HGPP-32-A

Parallel Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGPP-32-A
Rubix:495011
Valmistaja:525664
EAN:4052568161873
HGPP-32-A Parallel gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku12.5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-32-A - 525664 - FESTO


Parallel gripper HGPP-32-A Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. Size=32, Stroke per gripper jaw=12,5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1568,9 g
Tyyppiparallel gripper
Sylinterin isku12.5 mm
Pakottaa830 N
Sylinterin halkaisija32 mm
1 591,88 € ET
/ kpl
1 997,81 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä