Pikaliitin Festo NPQH-BK-G38-P10

Plug Screw

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQH-BK-G38-P10
Rubix:6283449
Valmistaja:578408
EAN:4052568061111
NPQH-BK-G38-P10 Plug screw

Tekninen yhteenveto

materiaalichemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel
Liitäntä 1g 3/8 in
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Låsskruv, NPQH-BK-G38-P10 - 578408 - FESTO


Plug screw NPQH-BK-G38-P10 Size=Standard, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)20x20x20 mm
Toimituksen paino15,28 g
materiaalichemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel
Liitäntä 1g 3/8 in
Profiilinpqh
Enimmäislämpötila150 °C
21,00 € ET
/ 10 kpl
26,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä