Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAVW-3/8-2-ISO
NAVW angle interlocking panel for angle connection
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NAVW-3/8-2-ISO
Rubix:485871
Valmistaja:152790
EAN:4052568004316

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | interlocking panel for angle connection according to iso 5599-1 |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelkopplingsplatta, NAVW-3/8-2-ISO - 152790 - FESTO
Manifold sub-base with 90° Connections NAVW-3/8-2-ISO With port pattern as per DIN ISO 5599/1, for manifold assembly, Connections at side and underneath. Conforms to standard=ISO 5599-1, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Product weight=550 g, Auxiliary pilot Air port 12/14=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G3/8
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 575 g |
|---|---|
| Tyyppi | interlocking panel for angle connection according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
36,29 € ET
/ kpl
45,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä