Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-R4C2-C-10
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S4-2-R4C2-C-10
Rubix:498703
Valmistaja:540165
EAN:4052568178482
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-2-R4C2-C-10 - 540165 - FESTO
regulator plate VABF-S4-2-R4C2-C-10 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 10 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | controller plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
274,58 € ET
/ kpl
344,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä