Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSSD-V
Plug socket MSSD
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MSSD-V
Rubix:484115
Valmistaja:33295
EAN:4052568022983

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, MSSD-V - 33295 - FESTO
Plug socket MSSD-V For solenoid coils and valves, port pattern per DIN EN 175 301, type B. Assembly Position=Any, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Protection class=IP65, Ambient temperature=-25 - 90 °C, Product weight=18 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 50x30x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 22,4 g |
| Tyyppi | mssd |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3,81 € ET
/ kpl
4,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä