Viitteet
Festo:SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8
Rubix:505003
Valmistaja:567465
EAN:4052568215408

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 - 567465 - FESTO
Pressure sensor SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure sensor SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 567465
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sde5 |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
82,05 € ET
/ kpl
102,97 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä