Viitteet
Festo:SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
Rubix:498732
Valmistaja:540209
EAN:4052568178703

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 - 540209 - FESTO
Pressure sensor SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=2 x relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sde3 |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
236,18 € ET
/ kpl
296,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä