Viitteet
Festo:SPAW-B2R-G14F-2NV-M12
Rubix:6367923
Valmistaja:8022830
EAN:4052568258313

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SPAW-B2R-G14F-2NV-M12 - 8022830 - FESTO
The SPAW is an extremely robust pressure sensor with display used formeasuring media pressures in measuring ranges. It can measure all media which do not corrode the measuring cell and housing. The switching outputs can be set quickly and easily using three buttons. The high-quality display can be rotated by 320° and the orientation of the lettering can be rotated by 180°.This ensures that the display is easily readable in every installation position.
Applikaatiot
Standard Pressure Measurement;High Pressure Pneumatic System;Monitor the Pressure of Liquid Media
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | spaw |
| Min. lämpötila | 0 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Jännitys, max. | 35 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
520,25 € ET
/ kpl
652,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä