Viitteet
Festo:SPTW-P10R-G14-VD-M12
Rubix:509853
Valmistaja:8000113
EAN:4052568256081

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SPTW-P10R-G14-VD-M12 - 8000113 - FESTO
pressure transmitter SPTW-P10R-G14-VD-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Thin metal film Pressure sensor
Pressure Transmitter Sptw-P10R-G14-Vd-M12 8000113
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sptw |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 8 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
243,88 € ET
/ kpl
306,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä