Paineanturi Festo VMPA-FB-PS-3/5

VMPA pressure sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA-FB-PS-3/5
Rubix:498904
Valmistaja:541086
EAN:4052568179564
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppipressure sensor
Rakennevmpa
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, VMPA-FB-PS-3/5 - 541086 - FESTO


Pressure sensor VMPA-FB-PS-3/5 Authorisation=c UL us - Recognized (OL), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Pressure sensor VMPA-FB-PS-3/5 CE mark (see declaration of conformity)=according to EU EMC directive, Measured variable=relative pressure, Measuring method=piezoresistive pressure sensor with display, Pressure range=0 - 10 bar, Pressure range start value=0 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppipressure sensor
Rakennevmpa
Jännitys, max.30 V
Jännitys, min.18 V
349,03 € ET
/ kpl
438,03 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä