Viitteet
Festo:SPTE-V1R-F-B-2.5K
Rubix:505505
Valmistaja:571473
EAN:4052568101275

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SPTE-V1R-F-B-2.5K - 571473 - FESTO
pressure transmitter SPTE-V1R-F-B-2.5K Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure Transmitter Spte-V1R-F-B-2.5K 571473
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | spte |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 10 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
79,25 € ET
/ kpl
99,46 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä