Paineanturi Festo SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
SPAU pressure sensor
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Rubix:6380345
Valmistaja:8001220
EAN:4052568276973

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U - 8001220 - FESTO
Pressure sensor SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U Suitable for monitoring compressed Air and non-corrosive gases, Mounting H-rail, with display. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | spau |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 20 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
168,75 € ET
/ kpl
211,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä