Lähestymisanturit Festo SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

Proximity switch SME-8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Rubix:499977
Valmistaja:546799
EAN:4052568092528
SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisme
Jännitys, min.5 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE - 546799 - FESTO


Magnetic Reed cylinder switch for T-slot, can be pushed in lengthways.

Vahvuudet

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)170x20x170 mm
Toimituksen paino92,8 g
Tyyppisme
Jännitys, min.5 V
Jännitys, max.30 V
materiaalipa, high-alloy stainless steel, tpe-u
61,34 € ET
/ kpl
76,98 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä