Lähestymisanturit Festo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Proximity switch SME-8

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Festo:SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Rubix:499550
Valmistaja:543861
EAN:4052568091774
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppireed
Jännitys, min.24 V
Jännitys, max.24 V
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - 543861 - FESTO


Magnetic Reed cylinder switch for T-slot, can be pushed in lengthways.

Vahvuudet

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppireed
Jännitys, min.24 V
Jännitys, max.24 V
materiaaliwrought aluminum alloy
Kaapelin pituus0.3 m
46,60 € ET
/ kpl
58,48 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä