Viitteet
Festo:QSLV4-1/8-4
Rubix:486118
Valmistaja:153231
EAN:4052568033132

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-1/8-4 - 153231 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-1/8-4 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 31,35 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
9,92 € ET
/ kpl
12,45 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä