Pikaliitin Festo NPQM-D-G14-Q8-P10

Push-In Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-D-G14-Q8-P10
Rubix:503126
Valmistaja:558665
EAN:4052568054618
NPQM-D-G14-Q8-P10 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G14-Q8-P10 - 558665 - FESTO


Push-in fitting NPQM-D-G14-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino13,97 g
materiaalinickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 28
27,80 € ET
/ 10 kpl
34,89 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä