Pikaliitin Festo LCNH-1/4-PK-6

Barbed Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LCNH-1/4-PK-6
Rubix:484397
Valmistaja:35989
EAN:4052568023379
LCNH-1/4-PK-6 Barbed L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCNH-1/4-PK-6 - 35989 - FESTO


Barbed L-fitting LCNH-1/4-PK-6 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino20,9 g
materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/4
Liitäntä 28
79,10 € ET
/ 10 kpl
99,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä