Viitteet
Festo:QSK-1/2-12
Rubix:486295
Valmistaja:153428
EAN:4052568034610

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/2 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Självtätande instickskoppling, QSK-1/2-12 - 153428 - FESTO
Push-in fitting, self-sealing QSK-1/2-12 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x25x24 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 65,5 g |
| materiaali | brass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/2 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,01 € ET
/ kpl
10,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä