Viitteet
Festo:QSL-1/8-10
Rubix:492871
Valmistaja:190658
EAN:4052568042912

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-1/8-10 - 190658 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-1/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 40x14x35 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 31 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | qsl |
| Liitäntä 2 | 17.5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
28,40 € ET
/ 10 kpl
35,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä