Pikaliitin Festo QSK-G1/4-8

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSK-G1/4-8
Rubix:491629
Valmistaja:186298
EAN:4052568040840
QSK-G1/4-8 Push-in fitting, self-sealing

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Självtätande instickskoppling, QSK-G1/4-8 - 186298 - FESTO


Push-in fitting, self-sealing QSK-G1/4-8 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)47x24x30 mm
Toimituksen paino30,5 g
materiaalibrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 28
5,78 € ET
/ kpl
7,25 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä