Viitteet
Festo:NPQH-D-Q14-Q10-P10
Rubix:6283424
Valmistaja:578332
EAN:4052568060350

Tekninen yhteenveto
| materiaali | body: chemically nickel-plated brass |
|---|---|
| Liitäntä 1 | for tube (outside ø 14 mm) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Stickkontakter, NPQH-D-Q14-Q10-P10 - 578332 - FESTO
Plug connector NPQH-D-Q14-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=9 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 43,55 g |
|---|---|
| materiaali | body: chemically nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | for tube (outside ø 14 mm) |
| Profiili | straight fitting, push-pull principle |
| Liitäntä 2 | for tube (outside ø 10 mm) |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
120,50 € ET
/ 10 kpl
151,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä