Viitteet
Festo:QSK-G3/8-12
Rubix:491633
Valmistaja:186302
EAN:4052568040888

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Självtätande instickskoppling, QSK-G3/8-12 - 186302 - FESTO
Push-in fitting, self-sealing QSK-G3/8-12 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 63,52 g |
|---|---|
| materiaali | brass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,59 € ET
/ kpl
10,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä