Pikaliitin Festo QSMF-M3-3

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSMF-M3-3
Rubix:486190
Valmistaja:153308
EAN:4052568033729
QSMF-M3-3 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1female thread m3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSMF-M3-3 - 153308 - FESTO


Push-in fitting QSMF-M3-3 female thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1,59 g
materiaalinickel-plated brass
Liitäntä 1female thread m3
Profiilistraight
Liitäntä 2for tubing od 3 mm
Enimmäislämpötila80 °C
17,10 € ET
/ 10 kpl
21,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä