Viitteet
Festo:QSMP-M8-6
Rubix:486204
Valmistaja:153322
EAN:4052568033859

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSMP-M8X0.75-6 - 153322 - FESTO
Push-in fitting QSMP-M8-6 male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3,6 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | m8 |
| Profiili | qsmp |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,30 € ET
/ 10 kpl
25,48 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä