Viitteet
Festo:NPQM-LK-G14-Q10-P10
Rubix:503222
Valmistaja:558823
EAN:4052568055578

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, NPQM-LK-G14-Q10-P10 - 558823 - FESTO
Push-in L-fitting NPQM-LK-G14-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 44,28 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
87,30 € ET
/ 10 kpl
109,56 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä