Viitteet
Festo:LCNH-1/8-PK-3
Rubix:484393
Valmistaja:35985
EAN:4052568023331

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCNH-1/8-PK-3 - 35985 - FESTO
Barbed L-fitting LCNH-1/8-PK-3 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 12,1 g |
|---|---|
| materiaali | aluminium |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
72,20 € ET
/ 10 kpl
90,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä