Pikaliitin Festo QSKL-G3/8-12

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSKL-G3/8-12
Rubix:491643
Valmistaja:186312
EAN:4052568040987
QSKL-G3/8-12 Push-in L-fitting, self-sealing

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 3/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, QSKL-G3/8-12 - 186312 - FESTO


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G3/8-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino89,95 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 3/8
Profiilistandard
Liitäntä 212
11,81 € ET
/ kpl
14,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä