Viitteet
Festo:QSC-8
Rubix:486151
Valmistaja:153264
EAN:4052568033408

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Insticksplugg, QSC-8 - 153264 - FESTO
Push-in cap QSC-8 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 4,8 g |
|---|---|
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 8 mm |
| Profiili | qsc |
| Liitäntä 2 | 8 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,10 € ET
/ 10 kpl
13,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä