Viitteet
Festo:QSLV-3/8-12-I
Rubix:485991
Valmistaja:153104
EAN:4052568031978

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSLV-3/8-12-I - 153104 - FESTO
Push-in L-fitting QSLV-3/8-12-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,9 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 69,4 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
60,00 € ET
/ 10 kpl
75,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä