Viitteet
Festo:QSMLLV-M5-3-I
Rubix:484754
Valmistaja:130834
EAN:4052568025540

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (threaded part/screw and hollow bolt), pbt (body), pom (release ring), nbr (tube seal), high-alloy stainless steel (clamping part/claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, lång, QSMLLV-M5-3-I - 130834 - FESTO
Push-in L-fitting, long QSMLLV-M5-3-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 11,02 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (threaded part/screw and hollow bolt), pbt (body), pom (release ring), nbr (tube seal), high-alloy stainless steel (clamping part/claw) |
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
| Profiili | angled push-in connector (l-shape) - long version |
| Liitäntä 2 | tube od 3 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
43,70 € ET
/ 10 kpl
54,84 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä