Viitteet
Festo:QSL-V0-1/2-10
Rubix:488254
Valmistaja:160520
EAN:4052568035693

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/2 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-V0-1/2-10 - 160520 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-V0-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 66,1 g |
|---|---|
| materiaali | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
| Liitäntä 1 | r 1/2 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,53 € ET
/ kpl
19,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä